曜日別特売

AC Series(AC25-F02D)

AC Series(AC25-F02D) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ25内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32120007AC25-F02D-X64-0.05~0.85G1/4圧力計なし左→右
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32119982AC25-F02D-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,170
取扱い終了
返品不可
32120025AC25-F02DE-B-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,710
取扱い終了
返品不可
32120034AC25-F02DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
17,710
取扱い終了
返品不可
32120043AC25-F02DE-3-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,350
取扱い終了
返品不可
32120052AC25-F02DG-6-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,400
取扱い終了
返品不可
32120068AC25-F02DG-12R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
32120077AC25-F02DG-12-0.02~0.2G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,200
取扱い終了
返品不可
32120095AC25-F02DE-2R-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
17,200
取扱い終了
返品不可
32120113AC25-F02DG-2R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
32120138AC25-F02DE-2-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,200
取扱い終了
返品不可
32120156AC25-F02DE-K-12R-0.02~0.2G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左
20,550
取扱い終了
返品不可
32120174AC25-F02DG-S-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
21,200
取扱い終了
返品不可
32120192AC25-F02DE-S-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
23,320
取扱い終了
返品不可
32120217AC25-F02DG-ST-1-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
23,870
取扱い終了
返品不可
32120235AC25-F02DG-S-2-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
22,300
取扱い終了
返品不可
32120244AC25-F02DE-KV-0.05~0.85G1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
23,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする