曜日別特売

AC Series(AC30A-02D)

AC Series(AC30A-02D) - SMCAC Series(AC30A-02D) - SMCAC Series(AC30A-02D) - SMCAC Series(AC30A-02D) - SMC
ねじの種類Rc管接続口径1/4排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
全52種類を絞り込む
流れ方向
52種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32136527AC30A-02DG-160.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137202AC30A-02D-SV0.05~0.85圧力計なし左→右フロート式オートドレン(N.O.)
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137324AC30A-02DE1-80.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右フロート式オートドレン(N.O.)
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137367AC30A-02DG-KSV-6R0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32136448AC30A-02D-B0.05~0.85圧力計なし左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
15,290
取扱い終了
返品不可
32136457AC30A-02D-2-A0.05~0.85圧力計なし左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,500
取扱い終了
返品不可
32136466AC30A-02DE-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32136475AC30A-02DG-1-A0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
16,830
取扱い終了
返品不可
32136484AC30A-02DG-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
16,830
取扱い終了
返品不可
32136502AC30A-02DG-3-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,110
取扱い終了
返品不可
32136518AC30A-02DG-16-B0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
17,160
取扱い終了
返品不可
32136536AC30A-02DG-16-A0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,160
取扱い終了
返品不可
32136545AC30A-02DG-6-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
17,160
取扱い終了
返品不可
32136563AC30A-02DM-3-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,160
取扱い終了
返品不可
32136633AC30A-02DM-3-B0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
17,160
取扱い終了
返品不可
32136658AC30A-02DG-6-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
17,160
取扱い終了
返品不可
32136676AC30A-02DG-2-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,040
取扱い終了
返品不可
32136694AC30A-02DG-12-B0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,040
取扱い終了
返品不可
32136712AC30A-02DG-12-A0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) フロート式オートドレン(N.O.)
18,040
取扱い終了
返品不可
32136737AC30A-02DG-2R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) フロート式オートドレン(N.O.)
18,040
取扱い終了
返品不可
32136755AC30A-02DE-12-B0.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,040
取扱い終了
返品不可
32136773AC30A-02DE-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,040
取扱い終了
返品不可
32136798AC30A-02DE-23-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
18,320
取扱い終了
返品不可
32136807AC30A-02D-K-1-A0.02~0.2圧力計なし左→右フロート式オートドレン(N.O.)
18,980
取扱い終了
返品不可
32136825AC30A-02D-V-A0.05~0.85圧力計なし左→右フロート式オートドレン(N.O.)
20,240
取扱い終了
返品不可
32136843AC30A-02DG-K-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,520
取扱い終了
返品不可
32136868AC30A-02DE-K-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,520
取扱い終了
返品不可
32136886AC30A-02DE-K-6-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
20,850
取扱い終了
返品不可
32136904AC30A-02DG-V-R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
21,780
取扱い終了
返品不可
32136922AC30A-02DE-V-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
21,780
取扱い終了
返品不可
32136947AC30A-02DG-S-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32136965AC30A-02DG-S-R-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.O.)
22,440
取扱い終了
返品不可
32136983AC30A-02DE-S-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32137008AC30A-02DE-S-R-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,440
取扱い終了
返品不可
32137026AC30A-02DE-V-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
22,990
取扱い終了
返品不可
32137044AC30A-02DE-V-23-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,270
取扱い終了
返品不可
32137062AC30A-02DE-S-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
23,650
取扱い終了
返品不可
32137087AC30A-02DG-S-2-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
23,650
取扱い終了
返品不可
32137105AC30A-02DE1-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
24,420
取扱い終了
返品不可
32137123AC30A-02DE1-6-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
24,750
取扱い終了
返品不可
32137148AC30A-02DE3-6-B0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
24,750
取扱い終了
返品不可
32137166AC30A-02DG-KV-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
25,470
取扱い終了
返品不可
32137184AC30A-02DM-KV-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
25,520
取扱い終了
返品不可
32137227AC30A-02DG-V-8-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
26,620
取扱い終了
返品不可
32137245AC30A-02DE-S-8-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,280
取扱い終了
返品不可
32137254AC30A-02DG-S-8-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,280
取扱い終了
返品不可
32137263AC30A-02DG-SV-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
27,390
取扱い終了
返品不可
32137272AC30A-02DM-SV-A0.05~0.85丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.O.)
27,450
取扱い終了
返品不可
32137288AC30A-02DE3-K-R-B0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
28,110
取扱い終了
返品不可
32137306AC30A-02DG-SV-2R-B0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
28,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする