曜日別特売

AC Series(AC30A-02E)

AC Series(AC30A-02E) - SMCAC Series(AC30A-02E) - SMCAC Series(AC30A-02E) - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)内容量1個
全18種類を絞り込む
流れ方向
18種類すべて表示中
注文コード
品番
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32137586AC30A-02E-V-RWリリーフタイプ右→左オートドレンなし
18,060
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137683AC30A-02E-V-8リリーフタイプ左→右オートドレンなし
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137744AC30A-02E-V-38リリーフタイプ左→右オートドレンなし
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32137403AC30A-02E-R-Bリリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137428AC30A-02E-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32137446AC30A-02E-NW-Bノンリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
13,110
取扱い終了
返品不可
32137464AC30A-02E-2-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32137482AC30A-02E-23-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
14,410
取扱い終了
返品不可
32137507AC30A-02E-K-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
16,610
取扱い終了
返品不可
32137525AC30A-02E-K-3R-Bリリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
16,890
取扱い終了
返品不可
32137543AC30A-02E-8-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,770
取扱い終了
返品不可
32137568AC30A-02E-V-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32137604AC30A-02E-V-36-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
18,480
取扱い終了
返品不可
32137622AC30A-02E-V-23-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,360
取扱い終了
返品不可
32137647AC30A-02E-S-2-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
19,750
取扱い終了
返品不可
32137665AC30A-02E-V-8-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
22,720
取扱い終了
返品不可
32137726AC30A-02E-V-38-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
22,990
取扱い終了
返品不可
32137762AC30A-02E-SV-Bリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
23,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする