SMC
AC Series(AC30A-03CM)
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32139564
AC30A-03CM-V-6
0.05~0.85
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
22,610
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32139503
AC30A-03CM-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
17,330
取扱い終了
返品不可
32139528
AC30A-03CM-2-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
¥
18,540
取扱い終了
返品不可
32139546
AC30A-03CM-K-A
0.05~0.85
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
21,010
取扱い終了
返品不可
32139582
AC30A-03CM-S-A
0.05~0.85
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
22,940
取扱い終了
返品不可
32139607
AC30A-03CM-S-1-A
0.02~0.2
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
22,940
取扱い終了
返品不可
32139625
AC30A-03CM-V-8-A
0.05~0.85
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
32139643
AC30A-03CM-SV-R-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
右→左
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
27,890
取扱い終了
返品不可
32139668
AC30A-03CM-KSV-A
0.05~0.85
左→右
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
31,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください