SMC
AC Series(AC30A-2)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32142477
AC30A-02-V-1
0.02~0.2
左→右
オートドレンなし
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32142294
AC30A-02-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32142312
AC30A-02-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32142337
AC30A-02-6-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,720
取扱い終了
返品不可
32142355
AC30A-02-3W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,840
取扱い終了
返品不可
32142373
AC30A-02-2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
32142398
AC30A-02-12-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2
左→右
(-) オートドレンなし
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
32142416
AC30A-02-12-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2
左→右
(-) オートドレンなし
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
32142434
AC30A-02-8-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
16,230
取扱い終了
返品不可
32142452
AC30A-02-V-R-A
0.05~0.85
右→左
オートドレンなし
¥
16,340
取扱い終了
返品不可
32142495
AC30A-02-V-1-A
0.02~0.2
左→右
オートドレンなし
¥
16,340
取扱い終了
返品不可
32142583
AC30A-02-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
左→右
(-) オートドレンなし
¥
16,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください