曜日別特売

AC Series(AC30A-3)

AC Series(AC30A-3) - SMC
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32142958AC30A-03-A-X465A左→右オートドレンなし
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32142748AC30A-03-B左→右(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
32142766AC30A-03-R-B右→左(-) オートドレンなし
11,390
取扱い終了
返品不可
32142784AC30A-03-W-B左→右(-) オートドレンなし
11,570
取扱い終了
返品不可
32142802AC30A-03-6-A左→右(-) オートドレンなし
11,720
取扱い終了
返品不可
32142827AC30A-03-2-A左→右(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
32142836AC30A-03-2-B左→右(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
32142845AC30A-03-2R-B右→左(-) オートドレンなし
12,600
取扱い終了
返品不可
32142854AC30A-03-K-A左→右オートドレンなし
15,070
取扱い終了
返品不可
32142872AC30A-03-8-A左→右(-) オートドレンなし
16,230
取扱い終了
返品不可
32142897AC30A-03-V-B左→右(-) オートドレンなし
16,340
取扱い終了
返品不可
32142915AC30A-03-V-J-A左→右オートドレンなし
16,520
取扱い終了
返品不可
32142933AC30A-03-V-2-A左→右オートドレンなし
17,550
取扱い終了
返品不可
32142976AC30A-03-SV-B左→右(-) オートドレンなし
21,950
取扱い終了
返品不可
32142994AC30A-03-SV-A左→右オートドレンなし
21,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする