SMC
AC Series(AC30A-F02E)
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32143868
AC30A-F02E-6
CADデータダウンロード
オートドレンなし
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32143843
AC30A-F02E-B
CADデータダウンロード
(-) オートドレンなし
¥
12,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください