SMC
AC Series(AC30A-F03)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32144184
AC30A-F03-8
CADデータダウンロード
左→右
オートドレンなし
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144062
AC30A-F03-B
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32144132
AC30A-F03-R-A
CADデータダウンロード
右→左
(-) オートドレンなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32144148
AC30A-F03-R-B
CADデータダウンロード
右→左
(-) オートドレンなし
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
32144157
AC30A-F03-J-A
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
11,570
取扱い終了
返品不可
32144166
AC30A-F03-2-A
CADデータダウンロード
左→右
(-) オートドレンなし
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください