曜日別特売

AC Series(AC30A-F03C)

AC Series(AC30A-F03C) - SMC
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類G管接続口径3/8排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32144263AC30A-F03CE-2R角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左フロート式オートドレン(N.C.)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144202AC30A-F03C-B圧力計なし左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
15,730
取扱い終了
返品不可
32144227AC30A-F03C-A圧力計なし左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
32144236AC30A-F03CE-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32144245AC30A-F03CE-R-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32144254AC30A-F03CG-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
32144272AC30A-F03CE-2R-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)右→左(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
18,480
取扱い終了
返品不可
32144297AC30A-F03CE-8-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,110
取扱い終了
返品不可
32144315AC30A-F03CE-V-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
32144333AC30A-F03CM-S-A丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
22,940
取扱い終了
返品不可
32144358AC30A-F03CG-KS-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右フロート式オートドレン(N.C.)
26,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする