曜日別特売

AC Series(AC30A-F03E)

AC Series(AC30A-F03E) - SMCAC Series(AC30A-F03E) - SMCAC Series(AC30A-F03E) - SMCAC Series(AC30A-F03E) - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類G設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
流れ方向
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32144857AC30A-F03E-N角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右オートドレンなし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144972AC30A-F03E-K角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145015AC30A-F03E-S角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145058AC30A-F03E-S-8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右オートドレンなし
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32144832AC30A-F03E-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
12,930
取扱い終了
返品不可
32144875AC30A-F03E-6R-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
13,260
取扱い終了
返品不可
32144936AC30A-F03E-2-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
14,140
取扱い終了
返品不可
32144945AC30A-F03E-K-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
16,610
取扱い終了
返品不可
32144997AC30A-F03E-V-R-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左(-) オートドレンなし
17,880
取扱い終了
返品不可
32145033AC30A-F03E3-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右(-) オートドレンなし
20,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする