曜日別特売

AC Series(AC30A-N02D)

AC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMCAC Series(AC30A-N02D) - SMC
管接続口径1/4ねじの種類NPT内容量1個
全20種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
流れ方向
ボディサイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32145837AC30A-N02D-23Z0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145898AC30A-N02DE-160.02~0.2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145934AC30A-N02DG-2Z0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30mm
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145943AC30A-N02DG-20.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146004AC30A-N02DG-23RZ0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左30
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146047AC30A-N02D-80.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146083AC30A-N02DE-8Z0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30mm
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32146108AC30A-N02DE-V-2NZ0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右30
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32145742AC30A-N02D-Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
15,290
取扱い終了
返品不可
32145758AC30A-N02D-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
15,290
取扱い終了
返品不可
32145776AC30A-N02D-2Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
16,500
取扱い終了
返品不可
32145794AC30A-N02D-2-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
16,500
取扱い終了
返品不可
32145812AC30A-N02D-23Z-A0.05~0.85圧力計なしリリーフタイプ左→右30
16,780
取扱い終了
返品不可
32145855AC30A-N02DE-Z-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
16,830
取扱い終了
返品不可
32145873AC30A-N02DG-Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
16,830
取扱い終了
返品不可
32145916AC30A-N02DG-2-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
18,040
取扱い終了
返品不可
32145968AC30A-N02DE-2-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
18,040
取扱い終了
返品不可
32145986AC30A-N02DG-23Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
18,320
取扱い終了
返品不可
32146065AC30A-N02DG-8Z-A0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
21,670
取扱い終了
返品不可
32146126AC30A-N02DE-V-8-B0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30
26,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする