AC Series(AC30A-N03C)

AC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMCAC Series(AC30A-N03C) - SMC
管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
流れ方向
ボディサイズ
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32147158AC30A-N03CG-3Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147176AC30A-N03CE-6Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30mm(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147194AC30A-N03CG-23Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147203AC30A-N03C-V-Z圧力計なしリリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147212AC30A-N03C-V-3RZ圧力計なしリリーフタイプ右→左30フロート式オートドレン(N.C.)
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147228AC30A-N03CG-K-Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147246AC30A-N03CE-K-NZ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147264AC30A-N03C-V-2RZ圧力計なしリリーフタイプ右→左30フロート式オートドレン(N.C.)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147368AC30A-N03CE-V-RZ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左30フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147404AC30A-N03CE-V-3Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147422AC30A-N03CE-V-6Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147465AC30A-N03CE-V-2Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147483AC30A-N03CE-V-8Z角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147508AC30A-N03CE-SV-36RZ角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左30フロート式オートドレン(N.C.)
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32147045AC30A-N03C-Z圧力計なしリリーフタイプ左→右30mm(C) フロート式オートドレン(N.C.)
14,300
取扱い終了
返品不可
32147054AC30A-N03C-Z-A圧力計なしリリーフタイプ左→右30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
15,730
取扱い終了
返品不可
32147072AC30A-N03CE-Z-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32147097AC30A-N03CG-Z-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,270
取扱い終了
返品不可
32147115AC30A-N03CG-Z-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
32147133AC30A-N03CG-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
17,270
取扱い終了
返品不可
32147185AC30A-N03CG-2-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
18,480
取扱い終了
返品不可
32147282AC30A-N03CG-8Z-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) フロート式オートドレン(N.C.)
22,110
取扱い終了
返品不可
32147307AC30A-N03CG-V-Z-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,220
取扱い終了
返品不可
32147325AC30A-N03CG-V-Z-A丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
32147343AC30A-N03CG-V-Z丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30フロート式オートドレン(N.C.)
22,220
取扱い終了
返品不可
32147386AC30A-N03CE-38Z-B角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,390
取扱い終了
返品不可
32147447AC30A-N03CG-V-6Z-B丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右30(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする