AC Series(AC30B-02G)

AC Series(AC30B-02G) - SMC
ボディサイズ30排気機構リリーフタイプ内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32152828AC30B-02G-S-R-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32152313AC30B-02G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
9,790
取扱い終了
返品不可
32152338AC30B-02G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,790
取扱い終了
返品不可
32152356AC30B-02G-6R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
9,960
取扱い終了
返品不可
32152374AC30B-02G-6R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
9,960
取扱い終了
返品不可
32152408AC30B-02G-J-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32152426AC30B-02G-J-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
9,970
取扱い終了
返品不可
32152444AC30B-02G-T-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,340
取扱い終了
返品不可
32152462AC30B-02G-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
10,400
取扱い終了
返品不可
32152487AC30B-02G-T-J-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,520
取扱い終了
返品不可
32152505AC30B-02G-T-W-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,520
取扱い終了
返品不可
32152523AC30B-02G-T-W-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,520
取扱い終了
返品不可
32152548AC30B-02G-T-2-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
10,950
取扱い終了
返品不可
32152566AC30B-02G-8-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
12,210
取扱い終了
返品不可
32152584AC30B-02G-8-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
12,210
取扱い終了
返品不可
32152602AC30B-02G-V1-R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
14,740
取扱い終了
返品不可
32152627AC30B-02G-V1-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32152645AC30B-02G-V-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,740
取扱い終了
返品不可
32152663AC30B-02G-V1-R-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
14,740
取扱い終了
返品不可
32152688AC30B-02G-V1-6-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,910
取扱い終了
返品不可
32152706AC30B-02G-V-W-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,920
取扱い終了
返品不可
32152724AC30B-02G-V-W-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
14,920
取扱い終了
返品不可
32152742AC30B-02G-TV1-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32152767AC30B-02G-TV-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,290
取扱い終了
返品不可
32152785AC30B-02G-V1-2-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,350
取扱い終了
返品不可
32152803AC30B-02G-V-2R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,350
取扱い終了
返品不可
32152846AC30B-02G-S-R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,400
取扱い終了
返品不可
32152864AC30B-02G-S-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
15,400
取扱い終了
返品不可
32152873AC30B-02G-S-6R-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,570
取扱い終了
返品不可
32152898AC30B-02G-S-6R-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
15,570
取扱い終了
返品不可
32152916AC30B-02G-S-2-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
16,010
取扱い終了
返品不可
32152934AC30B-02G-V1-8-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,160
取扱い終了
返品不可
32152952AC30B-02G-V1-8-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,160
取扱い終了
返品不可
32152977AC30B-02G-V1-8-A-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
17,160
取扱い終了
返品不可
32152995AC30B-02G-SV1-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32153013AC30B-02G-SV-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
32153038AC30B-02G-SV-R-B-0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
20,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする