曜日別特売

AC Series(AC30B-03C)

AC Series(AC30B-03C) - SMCAC Series(AC30B-03C) - SMCAC Series(AC30B-03C) - SMCAC Series(AC30B-03C) - SMCAC Series(AC30B-03C) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ30内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32153266AC30B-03C-6R-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし右→左
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153424AC30B-03C-SV1-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153467AC30B-03C-SV-6-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153503AC30B-03C-V-B-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153528AC30B-03C-V-A-X465A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32153223AC30B-03C-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
12,600
取扱い終了
返品不可
32153248AC30B-03C-6R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(R) 右→左
12,760
取扱い終了
返品不可
32153284AC30B-03C-6-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
12,760
取扱い終了
返品不可
32153293AC30B-03C-6R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(R) 右→左
12,760
取扱い終了
返品不可
32153302AC30B-03C-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32153318AC30B-03C-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
13,200
取扱い終了
返品不可
32153327AC30B-03C-T-2-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
13,750
取扱い終了
返品不可
32153336AC30B-03C-8-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
15,020
取扱い終了
返品不可
32153345AC30B-03C-V-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
17,550
取扱い終了
返品不可
32153363AC30B-03C-TV-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
32153388AC30B-03C-S-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
32153406AC30B-03C-S-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
32153442AC30B-03C-SV-B-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
23,160
取扱い終了
返品不可
32153485AC30B-03C-SV-6-A-0.05~0.85Rc3/8圧力計なし左→右
23,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする