SMC
AC Series(AC30C-2)
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32176734
AC30C-02-B-X465A
-
-
-
-
-
-
-
¥
22,550
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32176612
AC30C-02-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) Rc
(02) 1/4
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
13,420
取扱い終了
返品不可
32176655
AC30C-02-T-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
32176698
AC30C-02-V-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
Rc
1/4
圧力計なし
リリーフタイプ
左→右
¥
18,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください