曜日別特売

AC Series(AC30D-02)

AC Series(AC30D-02) - SMCAC Series(AC30D-02) - SMC
ボディサイズ30内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32180478AC30D-02G-R-X640.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32180496AC30D-02G-R-A-X640.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32180094AC30D-02E-N0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
32181677AC30D-02CM-R0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32180076AC30D-02G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
32180112AC30D-02E-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
32180137AC30D-02E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
13,260
取扱い終了
返品不可
32180155AC30D-02G-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
13,260
取扱い終了
返品不可
32180173AC30D-02G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
13,260
取扱い終了
返品不可
32180198AC30D-02E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
32180216AC30D-02G-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,260
取扱い終了
返品不可
32180234AC30D-02M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,310
取扱い終了
返品不可
32180252AC30D-02E-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,590
取扱い終了
返品不可
32180277AC30D-02G-J-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,610
取扱い終了
返品不可
32180295AC30D-02E-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,610
取扱い終了
返品不可
32180313AC30D-02E-RW-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
13,610
取扱い終了
返品不可
32180338AC30D-02G-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,610
取扱い終了
返品不可
32180356AC30D-02G-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,610
取扱い終了
返品不可
32180374AC30D-02E-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
13,610
取扱い終了
返品不可
32180392AC30D-02G-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,470
取扱い終了
返品不可
32180417AC30D-02E-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,470
取扱い終了
返品不可
32180435AC30D-02M-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
14,520
取扱い終了
返品不可
32180453AC30D-02G-2JR-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
14,820
取扱い終了
返品不可
32180514AC30D-02E-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
32180523AC30D-02G-V-R-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,210
取扱い終了
返品不可
32180548AC30D-02G-V-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
32180566AC30D-02G-V1-R-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,210
取扱い終了
返品不可
32180584AC30D-02E-V1-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
32180602AC30D-02G-V-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,210
取扱い終了
返品不可
32180627AC30D-02E-V-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,210
取扱い終了
返品不可
32180645AC30D-02E-V-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,210
取扱い終了
返品不可
32180663AC30D-02M-V-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
18,260
取扱い終了
返品不可
32180688AC30D-02M-V-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
18,260
取扱い終了
返品不可
32180706AC30D-02E-V1-W-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,560
取扱い終了
返品不可
32180724AC30D-02E-V-W-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,560
取扱い終了
返品不可
32180742AC30D-02E-V-RW-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,560
取扱い終了
返品不可
32180767AC30D-02G-S-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
取扱い終了
返品不可
32180785AC30D-02G-S-R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,870
取扱い終了
返品不可
32180803AC30D-02E-S-R-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,870
取扱い終了
返品不可
32180828AC30D-02E-S-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
取扱い終了
返品不可
32180846AC30D-02E-S-1-B0.02~0.2-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
取扱い終了
返品不可
32180864AC30D-02E-S-10.02~0.2-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
取扱い終了
返品不可
32180882AC30D-02M-S-R-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
32180907AC30D-02M-S-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
32180934AC30D-02G-S-J-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,220
取扱い終了
返品不可
32180952AC30D-02E-S-J0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,220
取扱い終了
返品不可
32180977AC30D-02E-S-J-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,220
取扱い終了
返品不可
32180995AC30D-02G-V-2-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,420
取扱い終了
返品不可
32181013AC30D-02G-V1-2-A0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,420
取扱い終了
返品不可
32181038AC30D-02E-V-2-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32180094AC30D-02E-N63507599AC30D-02E-N-DAC30D-02E-N AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 63507599AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32181677AC30D-02CM-R43086061AC30D-02CM-DAC30D-02CM-R AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 43086061AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする