AC Series(AC30D-2)

AC Series(AC30D-2) - SMCAC Series(AC30D-2) - SMCAC Series(AC30D-2) - SMCAC Series(AC30D-2) - SMCAC Series(AC30D-2) - SMC
ボディサイズ30排気機構リリーフタイプ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32188187AC30D-02-S-10.02~0.2-Rc1/4圧力計なし左→右
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188397AC30D-02-V-A-X465A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188415AC30D-02-V-B-X465A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188433AC30D-02-V-2-A-X465A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188458AC30D-02-V-2-B-X465A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188092AC30D-02-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
11,720
取扱い終了
返品不可
32188117AC30D-02-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
12,930
取扱い終了
返品不可
32188135AC30D-02-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,560
取扱い終了
返品不可
32188153AC30D-02-V-B0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
16,670
取扱い終了
返品不可
32188162AC30D-02-S-B0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
17,330
取扱い終了
返品不可
32188178AC30D-02-S-1-A0.02~0.2-Rc1/4圧力計なし左→右
17,330
取扱い終了
返品不可
32188205AC30D-02-S-J-A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
17,680
取扱い終了
返品不可
32188266AC30D-02-V-2-A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
17,880
取扱い終了
返品不可
32188284AC30D-02-SV-B0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
32188302AC30D-02-SV-A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
32188327AC30D-02-SV1-A0.05~0.85-Rc1/4圧力計なし左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする