曜日別特売

AC_D-B - アタッチメント付(AC30D-3000)

AC_D-B - アタッチメント付(AC30D-3000) - SMC
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径3/8排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32189718AC30D-03E3-SV1--オートドレンなし
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32189675AC30D-03E3-V1-2-B0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) オートドレンなし
27,010
取扱い終了
返品不可
32189693AC30D-03E3-SV1-B0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) オートドレンなし
31,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする