曜日別特売

AC Series(AC40-06)

AC Series(AC40-06) - SMC
内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780577AC40-06E-R-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
20,960
取扱い終了
返品不可
31780595AC40-06M-1-A0.02~0.2Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
21,010
取扱い終了
返品不可
31780613AC40-06M-R0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
19,100
取扱い終了
返品不可
31780638AC40-06M-10.02~0.2Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
19,100
取扱い終了
返品不可
31780656AC40-06M-R-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
21,010
取扱い終了
返品不可
31780674AC40-06G-W-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,140
取扱い終了
返品不可
31780692AC40-06E-3R-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,230
取扱い終了
返品不可
31780717AC40-06E-T-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,620
取扱い終了
返品不可
31780735AC40-06G-T-R-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
21,620
取扱い終了
返品不可
31780753AC40-06G-T-W-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,800
取扱い終了
返品不可
31780778AC40-06G-6-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,170
取扱い終了
返品不可
31780796AC40-06G-2N0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
20,350
取扱い終了
返品不可
31780814AC40-06G-2-A-X20680.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,390
取扱い終了
返品不可
31780832AC40-06E-2-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,390
取扱い終了
返品不可
31780857AC40-06E-T-2-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,050
取扱い終了
返品不可
31780875AC40-06D-3-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
23,760
取扱い終了
返品不可
31780893AC40-06C-N0.05~0.85Rc3/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
21,750
取扱い終了
返品不可
31780918AC40-06C-R-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
23,930
取扱い終了
返品不可
31780936AC40-06C-T-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
24,590
取扱い終了
返品不可
31780954AC40-06D-2-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
24,920
取扱い終了
返品不可
31780972AC40-06DE-1R-B0.02~0.2Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,030
取扱い終了
返品不可
31780997AC40-06DM-R-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
25,080
取扱い終了
返品不可
31781015AC40-06DG-3-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,300
取扱い終了
返品不可
31781033AC40-06DG-3-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,300
取扱い終了
返品不可
31781058AC40-06C-2R-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
25,360
取扱い終了
返品不可
31781076AC40-06D-T-6R-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
25,360
取扱い終了
返品不可
31781094AC40-06CM-R-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
25,520
取扱い終了
返品不可
31781112AC40-06CM-R0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
23,200
取扱い終了
返品不可
31781137AC40-06DM-T-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
25,740
取扱い終了
返品不可
31781155AC40-06CE-3-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,740
取扱い終了
返品不可
31781173AC40-06CE-30.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,400
取扱い終了
返品不可
31781198AC40-06CM-T-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
26,180
取扱い終了
返品不可
31781216AC40-06DM-6-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
26,290
取扱い終了
返品不可
31781234AC40-06E-8R-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,350
取扱い終了
返品不可
31781252AC40-06E-8-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,350
取扱い終了
返品不可
31781277AC40-06DE-2R-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,460
取扱い終了
返品不可
31781295AC40-06DG-2R-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,460
取扱い終了
返品不可
31781313AC40-06G-S-R-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,570
取扱い終了
返品不可
31781338AC40-06M-S-R-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
26,620
取扱い終了
返品不可
31781356AC40-06DG-T-2-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31781383AC40-06DG-T-2-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,120
取扱い終了
返品不可
31781408AC40-06CG-23-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,170
取扱い終了
返品不可
31781426AC40-06CG-230.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,700
取扱い終了
返品不可
31781444AC40-06M-ST-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
27,280
取扱い終了
返品不可
31781462AC40-06E-S-2-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,000
取扱い終了
返品不可
31781487AC40-06G-ST-2-A0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,660
取扱い終了
返品不可
31781505AC40-06D-S-A0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,100
取扱い終了
返品不可
31781523AC40-06D-S-B0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,100
取扱い終了
返品不可
31781548AC40-06D-S-3-B0.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
29,370
取扱い終了
返品不可
31781566AC40-06D-S-30.05~0.85Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする