SMC
AC Series(AC40A-F02)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31793238
AC40A-F02CG
CADデータダウンロード
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
22,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31793116
AC40A-F02-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
圧力計なし
(-) オートドレンなし
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
31793134
AC40A-F02-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
圧力計なし
(-) オートドレンなし
¥
16,120
取扱い終了
返品不可
31793152
AC40A-F02E-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) オートドレンなし
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
31793177
AC40A-F02G-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) オートドレンなし
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
31793195
AC40A-F02G-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) オートドレンなし
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
31793213
AC40A-F02D-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
圧力計なし
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
¥
20,190
取扱い終了
返品不可
31793256
AC40A-F02CG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
¥
22,170
取扱い終了
返品不可
31793274
AC40A-F02CG-8-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
27,560
取扱い終了
返品不可
31793292
AC40A-F02CG-V-A
0.05~0.85
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン(N.C.)
¥
29,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください