曜日別特売

AC Series(AC40B-N02)

AC Series(AC40B-N02) - SMCAC Series(AC40B-N02) - SMCAC Series(AC40B-N02) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31821484AC40B-N02CG0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821527AC40B-N02-V-Z0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821588AC40B-N02CG-V-Z0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31821423AC40B-N02-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,730
取扱い終了
返品不可
31821448AC40B-N02-WZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
10,910
取扱い終了
返品不可
31821466AC40B-N02DG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
16,340
取扱い終了
返品不可
31821502AC40B-N02-V-Z-A0.05~0.85-NPT1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
17,990
取扱い終了
返品不可
31821545AC40B-N02G-V-Z-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31821563AC40B-N02CG-S-2NR-A0.05~0.85-NPT1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ右→左
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする