曜日別特売

AC Series(AC40D-04)

AC Series(AC40D-04) - SMCAC Series(AC40D-04) - SMCAC Series(AC40D-04) - SMCAC Series(AC40D-04) - SMC
ボディサイズ40内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31848985AC40D-04C-6R-A-X20680.05~0.85-Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ右→左
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31851182AC40D-04D-V1-B-X465A0.05~0.85-Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ左→右
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31851207AC40D-04D-V-A-X465B0.05~0.85-Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ左→右
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31851225AC40D-04D-V-B-X465B0.05~0.85-Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ左→右
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31849484AC40D-04D-8R0.05~0.85-Rc1/2圧力計なしリリーフタイプ右→左
30,360
取扱い終了
返品不可
31847804AC40D-04G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31847822AC40D-04G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,370
取扱い終了
返品不可
31847847AC40D-04E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31847865AC40D-04E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,370
取扱い終了
返品不可
31847883AC40D-04E-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31847908AC40D-04G-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31847926AC40D-04E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31847944AC40D-04M-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,430
取扱い終了
返品不可
31847962AC40D-04M-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,430
取扱い終了
返品不可
31847987AC40D-04M-10.02~0.2-Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
18,430
取扱い終了
返品不可
31848005AC40D-04M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,430
取扱い終了
返品不可
31848023AC40D-04E-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
31848048AC40D-04G-1RW-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,730
取扱い終了
返品不可
31848066AC40D-04E-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,730
取扱い終了
返品不可
31848084AC40D-04M-RW-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,780
取扱い終了
返品不可
31848102AC40D-04M-W-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,780
取扱い終了
返品不可
31848127AC40D-04G-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,580
取扱い終了
返品不可
31848145AC40D-04E-2R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,800
取扱い終了
返品不可
31848163AC40D-04G-2R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
19,800
取扱い終了
返品不可
31848188AC40D-04E-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,800
取扱い終了
返品不可
31848206AC40D-04G-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,800
取扱い終了
返品不可
31848224AC40D-04M-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,860
取扱い終了
返品不可
31848242AC40D-04G-8-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(04) 1/2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
23,760
取扱い終了
返品不可
31848267AC40D-04G-18N0.02~0.2-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
23,760
取扱い終了
返品不可
31848285AC40D-04E-S-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
31848303AC40D-04G-S-B0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,980
取扱い終了
返品不可
31848328AC40D-04M-S-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
31848346AC40D-04M-S-B0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
31848364AC40D-04G-S-W-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,340
取扱い終了
返品不可
31848382AC40D-04D-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
24,970
取扱い終了
返品不可
31848407AC40D-04D-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
24,970
取扱い終了
返品不可
31848425AC40D-04E-S-2-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,410
取扱い終了
返品不可
31848443AC40D-04G-V1-R-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,630
取扱い終了
返品不可
31848468AC40D-04G-V-R-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,630
取扱い終了
返品不可
31848486AC40D-04E-V1-R-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,630
取扱い終了
返品不可
31848504AC40D-04E-V-R-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,630
取扱い終了
返品不可
31848522AC40D-04G-V1-B0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31848547AC40D-04E-V-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31848565AC40D-04G-V-B0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31848583AC40D-04E-V1-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,630
取扱い終了
返品不可
31848608AC40D-04C-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(04) 1/2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
31848626AC40D-04E-V-J-B0.05~0.85-Rc1/2角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,990
取扱い終了
返品不可
31848644AC40D-04G-V1-RW-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
25,990
取扱い終了
返品不可
31848662AC40D-04G-V1-W-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,990
取扱い終了
返品不可
31848687AC40D-04G-V-W-A0.05~0.85-Rc1/2丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31849484AC40D-04D-8R62704297AC40D-04D-8R-DAC40D-04D-8R AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 62704297AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする