AC Series(AC40D-30)

AC Series(AC40D-30) - SMC
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31853867AC40D-03E1-SV1-0.05~0.85Rc3/8左→右
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31853745AC40D-03E1-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(-) 左→右
25,960
取扱い終了
返品不可
31853763AC40D-03E1-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(03) 3/8(R) 右→左
25,960
取扱い終了
返品不可
31853788AC40D-03E1-V1-R-B-0.05~0.85Rc3/8右→左
33,220
取扱い終了
返品不可
31853806AC40D-03E1-V1-B-0.05~0.85Rc3/8左→右
33,220
取扱い終了
返品不可
31853824AC40D-03E1-V-R-B-0.05~0.85Rc3/8右→左
33,220
取扱い終了
返品不可
31853842AC40D-03E1-SV1-B-0.05~0.85Rc3/8左→右
38,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする