曜日別特売

AC Series(AC40D-F02)

AC Series(AC40D-F02) - SMCAC Series(AC40D-F02) - SMCAC Series(AC40D-F02) - SMC
排気機構リリーフタイプボディサイズ40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31855215AC40D-F02G-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855294AC40D-F02DG-0.05~0.85G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855337AC40D-F02DG-V-1-0.02~0.2G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31855172AC40D-F02-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
31855197AC40D-F02G-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31855233AC40D-F02M-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) 左→右
18,430
取扱い終了
返品不可
31855258AC40D-F02DG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31855276AC40D-F02DG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31855312AC40D-F02CG-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
31855355AC40D-F02DG-V-1-A-0.02~0.2G1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする