曜日別特売

AC Series(AC40D-N02)

AC Series(AC40D-N02) - SMCAC Series(AC40D-N02) - SMCAC Series(AC40D-N02) - SMC
ボディサイズ40排気機構リリーフタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31856457AC40D-N02-Z-0.05~0.85NPT1/4圧力計なし左→右
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856493AC40D-N02DE-Z-0.05~0.85NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856518AC40D-N02CE-Z-0.05~0.85NPT1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856475AC40D-N02-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする