曜日別特売

AC Series(AC40D-N03)

AC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMCAC Series(AC40D-N03) - SMC
ボディサイズ40排気機構リリーフタイプ内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31856597AC40D-N03E-6Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856615AC40D-N03G-2Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856633AC40D-N03G-V1-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856658AC40D-N03E-V1-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856694AC40D-N03D-2Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856755AC40D-N03CG-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856816AC40D-N03-SV1-Z0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856938AC40D-N03DE-V-Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856992AC40D-N03CE-S-2Z0.05~0.85-NPT3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31856712AC40D-N03DG-Z0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
26,510
取扱い終了
返品不可
31856536AC40D-N03-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
31856554AC40D-N03-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
16,830
取扱い終了
返品不可
31856572AC40D-N03G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
18,370
取扱い終了
返品不可
31856676AC40D-N03C-Z-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(-) 圧力計なし(-) 左→右
25,850
取扱い終了
返品不可
31856737AC40D-N03DG-RZ-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(N) NPT(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(R) 右→左
26,510
取扱い終了
返品不可
31856773AC40D-N03CE-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(03) 3/8(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) 左→右
27,390
取扱い終了
返品不可
31856798AC40D-N03-SV1-Z-A0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
29,700
取扱い終了
返品不可
31856834AC40D-N03-SV1-Z-B0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
29,700
取扱い終了
返品不可
31856852AC40D-N03-SV1-A0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
29,700
取扱い終了
返品不可
31856877AC40D-N03G-SV1-Z-A0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,240
取扱い終了
返品不可
31856895AC40D-N03M-SV1-A0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)左→右
31,300
取扱い終了
返品不可
31856913AC40D-N03D-V-Z-A0.05~0.85-NPT3/8圧力計なし左→右
32,230
取扱い終了
返品不可
31856956AC40D-N03DG-V1-RZ-A0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
33,770
取扱い終了
返品不可
31856974AC40D-N03DG-V-Z-A0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,770
取扱い終了
返品不可
31857017AC40D-N03CG-V-RZ-A0.05~0.85-NPT3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
34,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31856712AC40D-N03DG-Z65321211AC40D-N03DG-Z-DAC40D-N03DG-Z AC40D-D Series SMC 65321211AC40D-D SeriesSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする