AC Series(AC50A)

AC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMCAC Series(AC50A) - SMC
排気機構リリーフタイプ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31884213AC50A-N100.05~0.85NPT1圧力計なし左→右
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31884554AC50A-N06E0.05~0.85NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31884615AC50A-10D-R0.05~0.85Rc1圧力計なし右→左
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31884913AC50A-N06DE-Z0.05~0.85NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885166AC50A-N06DG-2Z0.05~0.85NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885184AC50A-06DE-20.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885227AC50A-F10CG-20.05~0.85G1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885263AC50A-10CG-20.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885507AC50A-N10DG-V-Z0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885568AC50A-F10DE-V0.05~0.85G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885595AC50A-10DG-V-20.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885708AC50A-06DE-SV-20.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31884195AC50A-N06-Z-B0.05~0.85NPT3/4圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884238AC50A-F06-B0.05~0.85G3/4圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884256AC50A-N10-Z-B0.05~0.85NPT1圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884274AC50A-10-B0.05~0.85Rc1圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884292AC50A-06-B0.05~0.85Rc3/4圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884317AC50A-F10-B0.05~0.85G1圧力計なし左→右
25,910
取扱い終了
返品不可
31884335AC50A-10G-B0.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884353AC50A-06E-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884378AC50A-N10G-Z-B0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884396AC50A-10E-B0.05~0.85Rc1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884414AC50A-06G-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884432AC50A-10G-R-B0.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
27,450
取扱い終了
返品不可
31884457AC50A-F06E-B0.05~0.85G3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884475AC50A-F06G-B0.05~0.85G3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884493AC50A-F10G-B0.05~0.85G1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884518AC50A-N06G-Z-B0.05~0.85NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884536AC50A-F10G-1-B0.02~0.2G1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
31884572AC50A-10G-2-B0.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,880
取扱い終了
返品不可
31884597AC50A-06G-2-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
28,880
取扱い終了
返品不可
31884633AC50A-10D-B0.05~0.85Rc1圧力計なし左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
31884658AC50A-06D-B0.05~0.85Rc3/4圧力計なし左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
31884676AC50A-F06D-B0.05~0.85G3/4圧力計なし左→右
29,980
取扱い終了
返品不可
31884694AC50A-F10C-B0.05~0.85G1圧力計なし左→右
30,420
取扱い終了
返品不可
31884712AC50A-F06C-B0.05~0.85G3/4圧力計なし左→右
30,420
取扱い終了
返品不可
31884737AC50A-06C-B0.05~0.85Rc3/4圧力計なし左→右
30,420
取扱い終了
返品不可
31884755AC50A-N10DE-B0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884773AC50A-N10DG-B0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884798AC50A-F06DE-B0.05~0.85G3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884816AC50A-06DG-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884834AC50A-10DE-B0.05~0.85Rc1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884852AC50A-N06DG-B0.05~0.85NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884877AC50A-06DE-B0.05~0.85Rc3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884895AC50A-06DG-R-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)右→左
31,520
取扱い終了
返品不可
31884938AC50A-10DG-B0.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884956AC50A-F06DG-B0.05~0.85G3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,520
取扱い終了
返品不可
31884974AC50A-10CG-B0.05~0.85Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,960
取扱い終了
返品不可
31885105AC50A-10CE-B0.05~0.85Rc1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,960
取扱い終了
返品不可
31885123AC50A-06CG-B0.05~0.85Rc3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)左→右
31,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする