AC Series(AC50B)

AC Series(AC50B) - SMC
内容量1個
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31894914AC50B-06D-V1-B-X465A0.05~0.85-Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
43,230
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31885762AC50B-N06-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885787AC50B-10-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
17,380
取扱い終了
返品不可
31885805AC50B-F06-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885823AC50B-N06-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
17,380
取扱い終了
返品不可
31885848AC50B-N06-1Z-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885866AC50B-10-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885884AC50B-N10-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885902AC50B-06-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,380
取扱い終了
返品不可
31885927AC50B-10-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,560
取扱い終了
返品不可
31885945AC50B-06-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,560
取扱い終了
返品不可
31885963AC50B-10-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,990
取扱い終了
返品不可
31885988AC50B-N06-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
31886006AC50B-06-2R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
18,100
取扱い終了
返品不可
31886024AC50B-06-120.02~0.2-Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
31886042AC50B-N10-2Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
31886067AC50B-10-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
31886085AC50B-06-12-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(06) 3/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
18,100
取扱い終了
返品不可
31886103AC50B-10G-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886128AC50B-10G-1R0.02~0.2-Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886146AC50B-10G-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886164AC50B-10E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886182AC50B-10E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886207AC50B-10G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886225AC50B-F10E0.05~0.85-G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886243AC50B-F06G-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886268AC50B-F10E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886286AC50B-N06E-Z0.05~0.85-NPT3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886304AC50B-N06G-RZ0.05~0.85-NPT3/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886322AC50B-06G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886347AC50B-N06G-RZ-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,920
取扱い終了
返品不可
31886365AC50B-N06G-Z-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(N) NPT(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886383AC50B-F06E0.05~0.85-G3/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,920
取扱い終了
返品不可
31886392AC50B-10M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,980
取扱い終了
返品不可
31886408AC50B-10M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
18,980
取扱い終了
返品不可
31886417AC50B-06M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
18,980
取扱い終了
返品不可
31886426AC50B-10G-J-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,100
取扱い終了
返品不可
31886435AC50B-06G-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,100
取扱い終了
返品不可
31886444AC50B-10E-W-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,100
取扱い終了
返品不可
31886453AC50B-N06-T-Z0.05~0.85-NPT3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,140
取扱い終了
返品不可
31886462AC50B-06-T-B0.05~0.85-Rc3/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
19,140
取扱い終了
返品不可
31886478AC50B-10G-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31886487AC50B-06G-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,530
取扱い終了
返品不可
31886496AC50B-06M-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,580
取扱い終了
返品不可
31886514AC50B-N10E-2Z0.05~0.85-NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
31886532AC50B-10G-2N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
31886557AC50B-10G-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
31886575AC50B-06E-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(06) 3/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
31886593AC50B-10G-12N0.02~0.2-Rc1丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
31886618AC50B-10E-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
19,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする