曜日別特売

AC Series(AC60B)

AC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMCAC Series(AC60B) - SMC
内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31904355AC60B-N10G-2Z-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904364AC60B-F10G-2-0.05~0.85G1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904522AC60B-10-T-2R-0.05~0.85Rc1圧力計なしリリーフタイプ右→左
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904547AC60B-N10-8Z-0.05~0.85NPT1圧力計なしリリーフタイプ左→右
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904662AC60B-N10G-T-2Z-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904802AC60B-F10G-8-0.05~0.85G1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904863AC60B-N10E-8Z-0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31904942AC60B-N10C-Z-0.05~0.85NPT1圧力計なしリリーフタイプ左→右
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905003AC60B-N10C-2Z-0.05~0.85NPT1圧力計なしリリーフタイプ左→右
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905143AC60B-N10DE-Z-0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905344AC60B-N10CG-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905387AC60B-N10CE-Z-0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905466AC60B-F10CM-0.05~0.85G1丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905667AC60B-10DE-2N-0.05~0.85Rc1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905703AC60B-N10DE-2R-0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905728AC60B-N10DG-2Z-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905746AC60B-N10-S-2Z-0.05~0.85NPT1圧力計なしリリーフタイプ左→右
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905886AC60B-F10CE-2-0.05~0.85G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31905947AC60B-N10G-S-Z-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906044AC60B-F10DE-T-R-0.05~0.85G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906315AC60B-F10DE-8-0.05~0.85G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906568AC60B-N10DG-T-8Z-0.05~0.85NPT1丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906586AC60B-N10CE-T-8Z-0.05~0.85NPT1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
36,630
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906683AC60B-10DE-S-R-0.05~0.85Rc1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906875AC60B-10CE1-ZA-0.05~0.85Rc1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906918AC60B-F10DE-S-8-0.05~0.85G1角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31906972AC60B-10DE1-S-0.05~0.85Rc1(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31903935AC60B-10-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
26,130
取扱い終了
返品不可
31903953AC60B-10-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
26,130
取扱い終了
返品不可
31903978AC60B-N10-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
26,130
取扱い終了
返品不可
31903996AC60B-F10-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
26,130
取扱い終了
返品不可
31904014AC60B-10-6R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
26,730
取扱い終了
返品不可
31904032AC60B-10-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
26,840
取扱い終了
返品不可
31904057AC60B-N10-2Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
26,840
取扱い終了
返品不可
31904075AC60B-N10G-Z-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31904093AC60B-F10G-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
27,670
取扱い終了
返品不可
31904118AC60B-10E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31904136AC60B-10E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
27,670
取扱い終了
返品不可
31904154AC60B-F10G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31904172AC60B-F10E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(10) 1(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31904197AC60B-10G-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
27,670
取扱い終了
返品不可
31904215AC60B-10M-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
27,720
取扱い終了
返品不可
31904233AC60B-N10M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(N) NPT(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31904258AC60B-10M-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31904276AC60B-10M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,720
取扱い終了
返品不可
31904294AC60B-10G-J-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
27,850
取扱い終了
返品不可
31904312AC60B-10-T-B-0.05~0.85Rc1圧力計なしリリーフタイプ左→右
27,890
取扱い終了
返品不可
31904337AC60B-10G-6-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
28,270
取扱い終了
返品不可
31904382AC60B-10G-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
28,380
取扱い終了
返品不可
31904407AC60B-10G-2R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(10) 1(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
28,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする