AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)

AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) - SMC
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31962744AF800-N14-1-100-R(100) 100(14) 1 1/2(R) 右→左(N) NPT(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962762AF800-F14-1-2(2) 2(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962787AF800-14-19-20(20) 20(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(9) ドレンコックなし
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962805AF800-N12-1-100(100) 100(12) 1 1/4(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962823AF800-F14-R(-) 5(14) 1 1/2(R) 右→左(F) G(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962848AF800-N12-R(-) 5(12) 1 1/4(R) 右→左(N) NPT(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962866AF800-12-19-10(10) 10(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(9) ドレンコックなし
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962884AF800-12-1-100-R(100) 100(12) 1 1/4(R) 右→左(-) Rc(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962902AF800-F14-1-40(40) 40(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962927AF800-12-1-20(20) 20(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962945AF800-14-1-70-R(70) 70(14) 1 1/2(R) 右→左(-) Rc(-) 標準タイプ
27,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962963AF800-N12-12-40(40) 40(12) 1 1/4(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
27,610
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31962988AF800-N14-12-20(20) 20(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
27,610
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963006AF800-N14-12-40(40) 40(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
27,610
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963024AF800-F14-12-2(2) 2(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(-) 標準タイプ
27,610
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963042AF800-F14-1-40-D(40) 40(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963067AF800-N14-D(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963085AF800-N14-1-100-D(100) 100(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963103AF800-14-1-20-J1(20) 20(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963128AF800-14-1-10-J1(10) 10(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963146AF800-12-1-100-D-R(100) 100(12) 1 1/4(R) 右→左(-) Rc(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963164AF800-F12-J1(-) 5(12) 1 1/4(-) 左→右(F) G(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963182AF800-F14-D(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963207AF800-12-1-20-J1(20) 20(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963225AF800-F14-J8(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(J8) ドレンガイド付 G 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963243AF800-12-1-2-J1(2) 2(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963268AF800-F14-J1(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
27,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963286AF800-14-12-40-D(40) 40(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963304AF800-F14-2-D(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963322AF800-N14-2-D(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(D) ドレンコック、バーブ継手付
27,790
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963347AF800-12-16-10(10) 10(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(-) 標準タイプ
28,110
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963365AF800-F12-6-R(-) 5(12) 1 1/4(R) 右→左(F) G(-) 標準タイプ
28,110
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963383AF800-14-16-10-J1(10) 10(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
28,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963408AF800-N14-6-D(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(D) ドレンコック、バーブ継手付
28,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963426AF800-14-16-100-J1-R(100) 100(14) 1 1/2(R) 右→左(-) Rc(J1) ドレンガイド付 Rc 1/4
28,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963444AF800-F12-8(-) 5(12) 1 1/4(-) 左→右(F) G(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963462AF800-N14-8-R(-) 5(14) 1 1/2(R) 右→左(N) NPT(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963487AF800-F14-8(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963505AF800-N14-18-2(2) 2(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963523AF800-12-18-10(10) 10(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963548AF800-12-18-2(2) 2(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963566AF800-N14-8(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963584AF800-12-18-20(20) 20(12) 1 1/4(-) 左→右(-) Rc(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963602AF800-12-18-40-R(40) 40(12) 1 1/4(R) 右→左(-) Rc(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963627AF800-N12-8(-) 5(12) 1 1/4(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963645AF800-N12-18-40(40) 40(12) 1 1/4(-) 左→右(N) NPT(-) 標準タイプ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963663AF800-N12-8-J6(-) 5(12) 1 1/4(-) 左→右(N) NPT(J6) ドレンガイド付 NPT 1/4
30,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963688AF800-14-18-40-D(40) 40(14) 1 1/2(-) 左→右(-) Rc(D) ドレンコック、バーブ継手付
30,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963706AF800-F14-8-J8(-) 5(14) 1 1/2(-) 左→右(F) G(J8) ドレンガイド付 G 1/4
30,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31963724AF800-N12-8-D-R(-) 5(12) 1 1/4(R) 右→左(N) NPT(D) ドレンコック、バーブ継手付
30,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする