曜日別特売

AL Series(AL20)

AL Series(AL20) - SMC
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
接続口径
取付方式
ケース
流れ方向
ドレン排出口
設定圧力単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32008944AL20-N02B-3C--------
4,120
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
32007474AL20-N01-320mm(N) NPT(01) 1/8(-) 取付オプションなし(-) ポリカーボネートケース(-) 左→右(3) ドレンコック付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,050
取扱い終了
返品不可
32007535AL20-N02-6R20mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(6) ナイロンケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,100
取扱い終了
返品不可
32007544AL20-N01-6Z20mm(N) NPT(01) 1/8(-) 取付オプションなし(6) ナイロンケース(-) 左→右(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,100
取扱い終了
返品不可
32007885AL20-N01-2RZ20mm(N) NPT(01) 1/8(-) 取付オプションなし(2) 金属ケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,350
取扱い終了
返品不可
32007903AL20-F01-X64--------
3,400
取扱い終了
返品不可
32007964AL20-01-23R20mm(-) Rc(01) 1/8(-) 取付オプションなし(2) 金属ケース(R) 右→左(3) ドレンコック付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,450
取扱い終了
返品不可
32008235AL20-F02-3-X64--------
3,500
取扱い終了
返品不可
32008323AL20-N01B-2RZ20mm(N) NPT(01) 1/8(B) ブラケット付(2) 金属ケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,540
取扱い終了
返品不可
32008533AL20-F01-6C20mm(F) G(01) 1/8(-) 取付オプションなし(6C) ケースガード付・ナイロンケース(-) 左→右(-) ドレンコックなし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,600
取扱い終了
返品不可
32008558AL20-N02-6CRZ20mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(6C) ケースガード付・ナイロンケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,600
取扱い終了
返品不可
32008734AL20-N02B-23Z20mm(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付(2) 金属ケース(-) 左→右(3) ドレンコック付(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,640
取扱い終了
返品不可
32008883AL20-F01B-3C--------
3,740
取扱い終了
返品不可
32009023AL20-N01B-6CRZ20mm(N) NPT(01) 1/8(B) ブラケット付(6C) ケースガード付・ナイロンケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,790
取扱い終了
返品不可
32009145AL20-N02-CZ-X64--------
3,900
取扱い終了
返品不可
32009163AL20-N02-3CZ-X64--------
4,000
取扱い終了
返品不可
32007203AL20-N02-RZ20mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(-) ポリカーボネートケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
2,950
取扱い終了
返品不可
32007334AL20-N01-RZ20mm(N) NPT(01) 1/8(-) 取付オプションなし(-) ポリカーボネートケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
2,950
取扱い終了
返品不可
32007438AL20-N02-320mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(-) ポリカーボネートケース(-) 左→右(3) ドレンコック付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,050
取扱い終了
返品不可
32007842AL20-N02-2RZ20mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(2) 金属ケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,350
取扱い終了
返品不可
32008068AL20-N02-CRZ--------
3,450
取扱い終了
返品不可
32008086AL20-N02-23RZ20mm(N) NPT(02) 1/4(-) 取付オプションなし(2) 金属ケース(R) 右→左(3) ドレンコック付(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,450
取扱い終了
返品不可
32008147AL20-N01-CRZ--------
3,450
取扱い終了
返品不可
32008287AL20-N02B-2RZ20mm(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付(2) 金属ケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,540
取扱い終了
返品不可
32008305AL20-N02B-2Z20mm(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付(2) 金属ケース(-) 左→右(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,540
取扱い終了
返品不可
32008348AL20-N01B-2Z20mm(N) NPT(01) 1/8(B) ブラケット付(2) 金属ケース(-) 左→右(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,540
取扱い終了
返品不可
32008542AL20-02-6CR20mm(-) Rc(02) 1/4(-) 取付オプションなし(6C) ケースガード付・ナイロンケース(R) 右→左(-) ドレンコックなし(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,600
取扱い終了
返品不可
32008594AL20-F02B-CR--------
3,640
取扱い終了
返品不可
32008637AL20-01B-23R20mm(-) Rc(01) 1/8(B) ブラケット付(2) 金属ケース(R) 右→左(3) ドレンコック付(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
3,640
取扱い終了
返品不可
32008795AL20-N01B-CZ--------
3,640
取扱い終了
返品不可
32008987AL20-N02B-6CZ20mm(N) NPT(02) 1/4(B) ブラケット付(6C) ケースガード付・ナイロンケース(-) 左→右(-) ドレンコックなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
3,790
取扱い終了
返品不可
32009048AL20-F02-2-X64--------
3,800
取扱い終了
返品不可
32009127AL20-F02-C-X64--------
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32007474AL20-N01-352727536AL20-N01-3-AAL20-N01-3 ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727536ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32007535AL20-N02-6R52727597AL20-N02-6R-AAL20-N02-6R ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727597ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32007544AL20-N01-6Z52727545AL20-N01-6Z-AAL20-N01-6Z ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727545ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32007885AL20-N01-2RZ52727527AL20-N01-2RZ-AAL20-N01-2RZ ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727527ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32007903AL20-F01-X6452727509AL20-F01-A-X64AL20-F01-X64 ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727509ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32007964AL20-01-23R52727475AL20-01-23R-AAL20-01-23R ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727475ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008235AL20-F02-3-X6452727518AL20-F02-3-A-X64AL20-F02-3-X64 ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727518ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008323AL20-N01B-2RZ52727554AL20-N01B-2RZ-AAL20-N01B-2RZ ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727554ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008533AL20-F01-6C52727484AL20-F01-6C-AAL20-F01-6C ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727484ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008558AL20-N02-6CRZ52727588AL20-N02-6CRZ-AAL20-N02-6CRZ ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727588ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008734AL20-N02B-23Z52727606AL20-N02B-23Z-AAL20-N02B-23Z ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727606ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32008883AL20-F01B-3C52727493AL20-F01B-3C-AAL20-F01B-3C ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727493ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32009023AL20-N01B-6CRZ52727563AL20-N01B-6CRZ-AAL20-N01B-6CRZ ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727563ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32009145AL20-N02-CZ-X6452727624AL20-N02-CZ-A-X64AL20-N02-CZ-X64 ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727624ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32009163AL20-N02-3CZ-X6452727579AL20-N02-3CZ-A-X64AL20-N02-3CZ-X64 ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC 52727579ルブリケータ AL-AシリーズSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする