曜日別特売

AR Series(AR10)

AR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMCAR Series(AR10) - SMC
管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32058942AR10-M5-NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32058958AR10-M5-Z-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32058967AR10-M5-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32058994AR10-M5-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059012AR10-M5-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059037AR10-M5-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059073AR10-M5-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059098AR10-M5-R-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059116AR10-M5-NRZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059134AR10-M5H-Z-A(-) 0.05~0.7-(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059152AR10-M5H-YZ-A(-) 0.05~0.7-(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059195AR10-M5-1RZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059326AR10-M5-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059344AR10-M5H-1NZ-A(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(-)左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059362AR10-M5-1NZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059387AR10-M5-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059423AR10-M5-1YZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059448AR10-M5-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059466AR10-M5-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059502AR10-M5H-1Z-A(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059536AR10-M5H-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059572AR10-M5H-NZ-A(-) 0.05~0.7-(-) 圧力計なし(N) ノンリリーフタイプ(-)左→右
2,530
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059597AR10-M5H-R-A(-) 0.05~0.7-(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R)右→左
2,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059615AR10-M5B-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059676AR10-M5B-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059712AR10-M5B-Y-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059737AR10-M5B-RZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059798AR10-M5B-1NY-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059816AR10-M5B-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059834AR10-M5B-1RY-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059852AR10-M5B-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059877AR10-M5B-1RYZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059895AR10-M5B-1RZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059913AR10-M5B-1YZ-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059938AR10-M5B-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059956AR10-M5B-NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059974AR10-M5B-NZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,710
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
32059983AR10-M5B-RY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,710
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
32060105AR10-M5GH-Y-A(-) 0.05~0.7-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(-)左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060148AR10-M5G-Z-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(-) 左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060166AR10-M5G-YZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(-) 左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060202AR10-M5G-RYZ-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(R) 右→左
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060245AR10-M5GH-Z-A(-) 0.05~0.7-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(-)左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060263AR10-M5G-1Y-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(-) 左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060288AR10-M5G-1N-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060324AR10-M5G-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(R) 右→左
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060385AR10-M5G-1Z-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)リリーフタイプ(-) 左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060403AR10-M5GH-1N-A(1) 0.02~0.2-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(-)左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060482AR10-M5GH-1Y-A(1) 0.02~0.2-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(-) リリーフタイプ(-)左→右
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32060507AR10-M5GH-NR-A(-) 0.05~0.7-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)(N) ノンリリーフタイプ(R)右→左
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする