SMC
AR Series(AR20-01G)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
排気機構
取付
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32061898
AR20-01G-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
リリーフタイプ
取付オプションなし
取付オプションなし
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32061855
AR20-01GH-1Y-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
リリーフタイプ
(H) セットナット付(パネルマウント用)
セットナット付(パネルマウント用)
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
32061873
AR20-01GH-N-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
ノンリリーフタイプ
(H) セットナット付(パネルマウント用)
セットナット付(パネルマウント用)
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
32061916
AR20-01GH-NY-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
ノンリリーフタイプ
(H) セットナット付(パネルマウント用)
セットナット付(パネルマウント用)
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください