曜日別特売

AR Series(AR20-01M)

AR Series(AR20-01M) - SMCAR Series(AR20-01M) - SMCAR Series(AR20-01M) - SMC
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
排気機構
流れ方向
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32062013AR20-01M-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85ノンリリーフタイプ(-) 左→右取付オプションなし
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32062022AR20-01M-NRY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85ノンリリーフタイプ(R) 右→左取付オプションなし
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32062056AR20-01M-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2リリーフタイプ(-) 左→右取付オプションなし
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32062038AR20-01M-NRY-(-) 0.05~0.85ノンリリーフタイプ(R) 右→左(-) 取付オプションなし
4,250
取扱い終了
返品不可
32062074AR20-01M-NRY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7ノンリリーフタイプ(R) 右→左取付オプションなし
4,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする