曜日別特売

AR Series(AR20-02B)

AR Series(AR20-02B) - SMCAR Series(AR20-02B) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4内容量1個
全49種類を絞り込む
排気機構
49種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32062975AR20-02B-A-X465A---リリーフタイプ(-) 左→右
12,480
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32062993AR20-02BG-B-X425-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
14,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32062117AR20-02B-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32062765AR20-02BE4-ZA(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32062783AR20-02BE4-Y(-) 0.05~0.85--リリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32062887AR20-02BE2-NZA(-) 0.05~0.85--ノンリリーフタイプ(-) 左→右
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32062932AR20-02BE1-NR(-) 0.05~0.85--ノンリリーフタイプ(R) 右→左
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32062092AR20-02B-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062135AR20-02B-1RY(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
32062153AR20-02B-NRY(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
32062162AR20-02B-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32062178AR20-02B-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062187AR20-02B-R-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062196AR20-02B-NRY-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062214AR20-02B-NRY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062248AR20-02B-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062266AR20-02B-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32062275AR20-02B-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32062293AR20-02B-NR-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32062318AR20-02B-NY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32062336AR20-02BG-R-A-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32062354AR20-02BG-NY-A-X20680.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32062372AR20-02BE-1NY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32062397AR20-02BG-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32062415AR20-02BG-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32062433AR20-02BG-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32062458AR20-02BG-1NY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32062476AR20-02BE-B-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32062494AR20-02BE-1RY-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32062528AR20-02BM-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,890
取扱い終了
返品不可
32062546AR20-02BM-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32062582AR20-02BM-1NR-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,890
取扱い終了
返品不可
32062607AR20-02BM-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32062625AR20-02BM-B-X4060.05~0.4-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32062643AR20-02BM-NY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32062668AR20-02BM-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,890
取扱い終了
返品不可
32062686AR20-02BM-RY-A-X4060.05~0.4-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,890
取扱い終了
返品不可
32062704AR20-02BM-1NR(1) 0.02~0.2-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,440
取扱い終了
返品不可
32062722AR20-02BE4-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062747AR20-02BE1-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062808AR20-02BE4-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062826AR20-02BE3-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062844AR20-02BE2-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062862AR20-02BE2-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
取扱い終了
返品不可
32062896AR20-02BE2-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062905AR20-02BE1-ZA-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
32062914AR20-02BE1-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
取扱い終了
返品不可
32062923AR20-02BE1-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
取扱い終了
返品不可
32062957AR20-02BE3-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
12,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32062117AR20-02B-1NR-B68789047AR20-02B-1NR-DAR20-02B-1NR-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 68789047AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32062765AR20-02BE4-ZA52738517AR20-02BE4-ZA-BAR20-02BE4-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738517レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32062783AR20-02BE4-Y52738508AR20-02BE4-Y-BAR20-02BE4-Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738508レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32062887AR20-02BE2-NZA52738499AR20-02BE2-NZA-BAR20-02BE2-NZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738499レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32062932AR20-02BE1-NR52738483AR20-02BE1-NR-BAR20-02BE1-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738483レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする