曜日別特売

AR Series(AR20-02H)

AR Series(AR20-02H) - SMCAR Series(AR20-02H) - SMCAR Series(AR20-02H) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32063614AR20-02HM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063657AR20-02HM-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
32063675AR20-02HM-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,680
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
32063517AR20-02H-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
32063535AR20-02H-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
32063492AR20-02H-A-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32063553AR20-02H-1R-A0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32063578AR20-02H-1R-(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32063596AR20-02H-NY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32063632AR20-02HM-R-(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32063517AR20-02H-1Y-B68766848AR20-02H-1Y-DAR20-02H-1Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 68766848AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32063535AR20-02H-1R-B69429215AR20-02H-1R-DAR20-02H-1R-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 69429215AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする