曜日別特売

AR Series(AR20-02M)

AR Series(AR20-02M) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
排気機構
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32063788AR20-02M-B-X4060.05~0.4-(-) リリーフタイプ(-) 左→右20
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063693AR20-02M-NRY(-) 0.05~0.85-ノンリリーフタイプ(R) 右→左20mm
4,250
取扱い終了
返品不可
32063718AR20-02M-A-X4060.05~0.4-リリーフタイプ(-) 左→右20
4,680
取扱い終了
返品不可
32063736AR20-02M-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85ノンリリーフタイプ(-) 左→右20
4,680
取扱い終了
返品不可
32063745AR20-02M-NRY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7ノンリリーフタイプ(R) 右→左20
4,680
取扱い終了
返品不可
32063763AR20-02M-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85ノンリリーフタイプ(R) 右→左20
4,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする