曜日別特売

AR Series(AR20-1)

AR Series(AR20-1) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8流れ方向(-) 左→右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32063833AR20-01-B-X4060.05~0.4-(-) リリーフタイプ
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063824AR20-01-1Y(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
32063806AR20-01-A-X20680.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ
3,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32063824AR20-01-1Y52738535AR20-01-1Y-BAR20-01-1Y レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738535レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする