曜日別特売

AR Series(AR20-10)

AR Series(AR20-10) - SMCAR Series(AR20-10) - SMC
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85排気機構リリーフタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
流れ方向
取付方式
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32063858AR20-01E1-R-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(R) 右→左取付オプションなし20
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063867AR20-01E1-Y-B0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) 左→右取付オプションなし20
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063876AR20-01E1-ZA--(-) 左→右(-) 取付オプションなし20mm
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32063842AR20-01E1-R--(R) 右→左(-) 取付オプションなし20mm
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32063876AR20-01E1-ZA52738544AR20-01E1-ZA-BAR20-01E1-ZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738544レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする