SMC
AR-B - レギュレータ(AR20-10000)
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32063937
AR20-01E4-ZA-B
CADデータダウンロード
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063955
AR20-01E4-B
CADデータダウンロード
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
¥
12,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください