曜日別特売

AR Series(AR20-2)

AR Series(AR20-2) - SMCAR Series(AR20-2) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32064192AR20-02-R-B-X465A---リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32064113AR20-02-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
32063973AR20-02-N-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32063998AR20-02-N-B-X4060.05~0.4--(N) ノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064016AR20-02-R-B-X4060.05~0.4--(-) リリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064034AR20-02-R-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32064052AR20-02-1NY(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32064077AR20-02-1NY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064095AR20-02-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064138AR20-02-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064156AR20-02-A-X20680.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
32064174AR20-02-B-X4060.05~0.4--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064183AR20-02-R-A-X465A---リリーフタイプ(R) 右→左
12,270
取扱い終了
返品不可
32064208AR20-02-A-X465A---リリーフタイプ(-) 左→右
12,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32064113AR20-02-NRY-B66588107AR20-02-NRY-DAR20-02-NRY-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 66588107AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする