AR-B - レギュレータ(AR20-2000)

AR-B - レギュレータ(AR20-2000) - SMC
取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20ハンドル(-) ハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85取付け方法取付オプションなし設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気方式
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32064296AR20-02E3-R-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
12,210
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
32064278AR20-02E3-B(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) 左→右(-) Rc
12,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32064278AR20-02E3-B65243005AR20-02E3-DAR20-02E3-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 65243005AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする