AR Series(AR20-F02)

AR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMCAR Series(AR20-F02) - SMC
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32066667AR20-F02-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066685AR20-F02-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066703AR20-F02H-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066782AR20-F02H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066886AR20-F02H-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066947AR20-F02H-1NY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066965AR20-F02H-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067017AR20-F02-RY-B-X406-0.05~0.4-(-) リリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067096AR20-F02-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067114AR20-F02-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067157AR20-F02-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067175AR20-F02-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067193AR20-F02-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067218AR20-F02-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067236AR20-F02B-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067324AR20-F02B-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067342AR20-F02B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067367AR20-F02B-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067385AR20-F02B-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067403AR20-F02B-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067464AR20-F02E-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067482AR20-F02E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067525AR20-F02E-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067568AR20-F02EH-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067604AR20-F02EH-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067622AR20-F02EH-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067647AR20-F02EH-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067665AR20-F02EH-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067683AR20-F02EH-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067726AR20-F02E-Y-B-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067762AR20-F02G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067787AR20-F02E-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067832AR20-F02EH-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067875AR20-F02GH-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067954AR20-F02GH-Y-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067972AR20-F02G-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32067997AR20-F02E-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068015AR20-F02E-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068033AR20-F02E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068058AR20-F02E-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
32068076AR20-F02M-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068207AR20-F02BG-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068225AR20-F02BE-B-X406-0.05~0.4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068286AR20-F02BG-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068304AR20-F02BG-1NY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068347AR20-F02BG-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068365AR20-F02BE-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068383AR20-F02BG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068426AR20-F02BE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32068462AR20-F02BE-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする