曜日別特売

AR Series(AR20K-02)

AR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMCAR Series(AR20K-02) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32070928AR20K-02H-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
32070937AR20K-02H-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
32070946AR20K-02H-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
32070964AR20K-02B-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32070982AR20K-02B-B-X4060.05~0.4--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071052AR20K-02B-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071077AR20K-02B-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071095AR20K-02B-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071113AR20K-02B-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071122AR20K-02B-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071147AR20K-02E-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071183AR20K-02E-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071208AR20K-02EH-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071226AR20K-02EH-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071244AR20K-02EH-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071262AR20K-02EH-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071287AR20K-02EH-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071305AR20K-02E-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071323AR20K-02E-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071348AR20K-02E-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071366AR20K-02E-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071402AR20K-02EH-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071427AR20K-02E-B-X4060.05~0.4-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071445AR20K-02EH-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071463AR20K-02G-Y-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071488AR20K-02E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071515AR20K-02G-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071533AR20K-02G-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071542AR20K-02G-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071558AR20K-02GH-Y-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071576AR20K-02GH-N-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071594AR20K-02GH-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071612AR20K-02GH-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071655AR20K-02G-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071673AR20K-02GH-R-B-(-) 0.05~0.85MPa設定(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071698AR20K-02M-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071707AR20K-02M-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071725AR20K-02M-B-X4060.05~0.4-(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071743AR20K-02M-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071768AR20K-02HM-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071795AR20K-02M-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071865AR20K-02BG-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071883AR20K-02BG-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071908AR20K-02BG-NRY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071926AR20K-02BG-R-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071935AR20K-02BE-1R-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071944AR20K-02BE-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
32071953AR20K-02BG-Y-B-X4060.05~0.4-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071962AR20K-02BE-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
32071978AR20K-02BG-NR-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする