SMC
AR-B - レギュレータ(AR20K-1)
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気方式
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32072924
AR20K-01-B-X406
CADデータダウンロード
圧力計なし
-
(01) 1/8
(-) 左→右
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32072933
AR20K-01-1Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-) 左→右
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32072942
AR20K-01-N-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(N) ノンリリーフタイプ
(01) 1/8
(-) 左→右
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32072967
AR20K-01-NRY-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(N) ノンリリーフタイプ
(01) 1/8
(R) 右→左
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32072985
AR20K-01-R-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(R) 右→左
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
32073003
AR20K-01-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-) 左→右
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073028
AR20K-01-Y-B-X406
CADデータダウンロード
圧力計なし
-
(01) 1/8
(-) 左→右
(-) Rc
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください