AR-B - レギュレータ(AR20K-1000)

AR-B - レギュレータ(AR20K-1000) - SMC
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)0.05~0.85仕様(K) 逆流機能付取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ20ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) ハンドル上向き機能逆流機能付排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32073055AR20K-01E3-Y-B
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする