SMC
AR Series(AR20K-2)
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32073195
AR20K-02-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073073
AR20K-02-X406
0.05~0.4
-
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
32073098
AR20K-02-B-X406
CADデータダウンロード
0.05~0.4
-
-
(-) リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073116
AR20K-02-NR-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073134
AR20K-02-1Y-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073152
AR20K-02-1Y
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
(1) 0.02~0.2設定
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
32073177
AR20K-02-1RY-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073213
AR20K-02-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073238
AR20K-02-N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073256
AR20K-02-Y-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073265
AR20K-02-RY-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
32073283
AR20K-02-B-X465A
(-) 0.05~0.85
-
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
12,270
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください