SMC
AR Series(AR20K-200)
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32073423
AR20K-02E2-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073405
AR20K-02E2-ZA
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください