SMC
AR Series(AR20K-2000)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
排気方式
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32073448
AR20K-02E3-ZA-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) 0.05~0.85
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073466
AR20K-02E3-1ZA-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2
(1) 0.02~0.2
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32073457
AR20K-02E3-Y
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 0.05~0.85
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください