曜日別特売

AR Series(AR20K-F01)

AR Series(AR20K-F01) - SMCAR Series(AR20K-F01) - SMCAR Series(AR20K-F01) - SMC
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32074035AR20K-F01G-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
32074236AR20K-F01BG-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32074333AR20K-F01BE-NR-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
32074218AR20K-F01BG-NRY(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32074586AR20K-F01BE1-RZA(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(R) 右→左
11,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32073502AR20K-F01-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073527AR20K-F01-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073545AR20K-F01H-N(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32073563AR20K-F01-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073588AR20K-F01-X406-0.05~0.4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32073606AR20K-F01-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32073658AR20K-F01H-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073676AR20K-F01H-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073694AR20K-F01H-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32073712AR20K-F01H-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32073737AR20K-F01B-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32073755AR20K-F01B-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32073773AR20K-F01E-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073798AR20K-F01G-R(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
32073816AR20K-F01EH-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073834AR20K-F01EH-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
32073852AR20K-F01E-1Y-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073877AR20K-F01EH-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073895AR20K-F01E-RY(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
32073913AR20K-F01G-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073938AR20K-F01E-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073956AR20K-F01G-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073974AR20K-F01GH-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32073992AR20K-F01GH-1-B(1) 0.02~0.2MPa設定-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32074017AR20K-F01G-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32074053AR20K-F01G-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,620
取扱い終了
返品不可
32074078AR20K-F01E-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
32074096AR20K-F01HM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,680
取扱い終了
返品不可
32074114AR20K-F01BE-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074132AR20K-F01BG-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074157AR20K-F01BG-Y(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,390
取扱い終了
返品不可
32074175AR20K-F01BG-R-X406-0.05~0.4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
32074193AR20K-F01BG-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32074254AR20K-F01BG-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074272AR20K-F01BG-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074297AR20K-F01BE-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,830
取扱い終了
返品不可
32074315AR20K-F01BE-R(-) 0.05~0.85設定(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
32074358AR20K-F01BE-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074376AR20K-F01BE-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074394AR20K-F01BE-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074412AR20K-F01BG-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,830
取扱い終了
返品不可
32074437AR20K-F01BM-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32074455AR20K-F01BM-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
4,890
取扱い終了
返品不可
32074482AR20K-F01E1-ZA-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,210
取扱い終了
返品不可
32074543AR20K-F01BE3-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32074218AR20K-F01BG-NRY52738788AR20K-F01BG-NRY-BAR20K-F01BG-NRY 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738788逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32074586AR20K-F01BE1-RZA52738779AR20K-F01BE1-RZA-BAR20K-F01BE1-RZA 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52738779逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20KSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする